SIEMENS - Antenne ANT 792-8DN, IWLAN, Richtwirkung, 2,4 GHz, 14 dBi, N-female, IP23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57928DN000AA6
Antennengewinn - -99999 dBi
Anschluss - N
Montageart - Mastmontage
MIMO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169852708
Sonepar Artikelnummer
120747450
Hersteller Artikelnummer
6GK57928DN000AA6
Hersteller Typ
6GK5792-8DN00-0AA6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57928DN000AA6
Antennengewinn:
-99999 dBi
Anschluss:
N
Montageart:
Mastmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Max. Reichweite:
1000 m
Öffnungswinkel horizontal:
-99999 °
Öffnungswinkel vertikal:
-99999 °
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
-99999 m
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
43 mm
Schutzart (IP):
IP23
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 80 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.500 kg
- Richtwirkung: 14 dBi
- Schutzart: IP23
- Temperaturbereich: -40 bis +70 °C
- Frequenz: 2,4 GHz
- Wi-Fi Compliance: Länderzulassungen beachten
- Montage: An Wand oder Mast
- Lieferumfang: 1x ANT792-8DN, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegenen oder schwer zugänglichen Bereichen.
- Hohe passive Verstärkungen für eine große Reichweite durch Konzentration des Funkfeldes.
- Investitionsschutz durch Konformität mit dem Standard IEEE 802.11.
- Geeignet für gezielte Ausleuchtung von Lager- und Hochregallagertrassen.
Ant792-8dn iwlan antenne mit starker richtwirkung inkl. n-female stecker
Die ANT792-8DN ist eine hochleistungsfähige IWLAN-Antenne mit starker Richtwirkung, die für die optimale Kommunikation über große Entfernungen zwischen Gebäuden konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


