SIEMENS - Antenne ANT 793-6DG, IWLAN, Sektor (Dual-Slant), 5GHz, 9 dBi, N-female, IP66/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57936DG000AA0
Antennengewinn - 9 dBi
Anschluss - N
Montageart - Mastmontage
MIMO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854580
Sonepar Artikelnummer
120747449
Hersteller Artikelnummer
6GK57936DG000AA0
Hersteller Typ
6GK5793-6DG00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57936DG000AA0
Antennengewinn:
9 dBi
Anschluss:
N
Montageart:
Mastmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Max. Reichweite:
-99999 m
Öffnungswinkel horizontal:
-99999 °
Öffnungswinkel vertikal:
-99999 °
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Höhe:
101 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
35 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 80 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.110 kg
- Gewinn: 9 dBi
- Schutzart: IP66/67
- Temperaturbereich: -40 bis +80°C
- Frequenzbereich: 5 GHz
- Montage: An Wand oder Mast
- Lieferumfang: 1x ANT793-6DG, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung
- Zielgerichtete Ausleuchtung von Funkbereichen verringert Störungen mit benachbarten Funkfeldern.
- Erhöhter Datendurchsatz und höhere Zuverlässigkeit der Funkverbindung durch gezielte Nutzung der Mehrwegeausbreitung.
- Unterstützt die gleichzeitige Übertragung von zwei Datenströmen.
- Investitionsschutz durch Konformität mit dem internationalen Standard IEEE 802.11.
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegenen oder aggressiven Umgebungen.
Ant793-6dg iwlan antenne dual-slant antenne
Die ANT793-6DG ist eine Dual-Slant IWLAN Antenne mit einer schwachen Richtwirkung, ideal für die gezielte Funkversorgung von Flächen und Einsatz in schwierigen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


