SIEMENS - Antenne ANT 793-8DJ, IWLAN, Richtwirkung, 5 GHZ, 18 dBi, N-female, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57938DJ000AA0
Antennengewinn - 18 dBi
Anschluss - N
Montageart - Mastmontage
MIMO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854597
Sonepar Artikelnummer
120747451
Hersteller Artikelnummer
6GK57938DJ000AA0
Hersteller Typ
6GK5793-8DJ00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57938DJ000AA0
Antennengewinn:
18 dBi
Anschluss:
N
Montageart:
Mastmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Max. Reichweite:
-99999 m
Öffnungswinkel horizontal:
-99999 °
Öffnungswinkel vertikal:
-99999 °
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Höhe:
190 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
30.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-45 .. 70 °C
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.700 kg
- Vertikal-horizontal polarisiert mit starker Richtwirkung
- 2x N-female Buchse
- 18 dBi
- IP67 (Temperaturbereich -45 bis +70°C)
- 5 GHz Wi-Fi Compliance
- Kompaktanleitung auf Papier in Deutsch/Englisch
- Lieferumfang: 1x ANT793-8DJ, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung
- Gezielte Ausleuchtung von Lager-/Hochregallagertrassen
- Erhöhter Datendurchsatz und höhere Zuverlässigkeit der Funkverbindung durch Mehrwegeausbreitung
- Gleichzeitige Übertragung von zwei Datenströmen
- Hohe passive Verstärkungen und große Reichweiten dank geringem Öffnungswinkel
- Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung
Ant793-8dj
Die ANT793-8DJ IWLAN Antenne ist optimal für die Wand- oder Mastmontage und ermöglicht gezielte Ausleuchtung über weite Strecken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


