SIEMENS - Antenne ANT 793-8DK, IWLAN, Richtwirkung, 5 GHz, 23 dBi, N-female, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57938DK000AA0
Antennengewinn - 23 dBi
Anschluss - N
Montageart - Mastmontage
MIMO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854603
Sonepar Artikelnummer
120747452
Hersteller Artikelnummer
6GK57938DK000AA0
Hersteller Typ
6GK5793-8DK00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57938DK000AA0
Antennengewinn:
23 dBi
Anschluss:
N
Montageart:
Mastmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Max. Reichweite:
-99999 m
Öffnungswinkel horizontal:
-99999 °
Öffnungswinkel vertikal:
-99999 °
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Höhe:
371 mm
Breite:
371 mm
Tiefe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-45 .. 70 °C
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
2.500 kg
- Richtwirkung: Starke Richtwirkung
- Gain: 23 dBi
- Frequenzband: 5 GHz
- Temperaturbereich: -45 bis +70°C
- Schutzart: IP67
- Montage: An Wand oder Mast
- Lieferumfang: 1x ANT793-8DK, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung
- Wi-Fi Compliance: Berücksichtigen von Länderzulassungen
- Gezielte Ausleuchtung von Lager-/Hochregallagertrassen.
- Kommunikation zwischen Gebäuden über weite Strecken.
- Erhöhter Datendurchsatz und höhere Zuverlässigkeit der Funkverbindung durch Nutzung der Mehrwegeausbreitung.
- Übertragung von zwei Datenströmen gleichzeitig.
- Hohe passive Verstärkungen und große Reichweiten durch Konzentration des Funkfeldes.
- Investitionsschutz durch Konformität mit dem Standard IEEE 802.11.
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegenen oder aggressiven Umgebungen.
Ant793-8dk Iwlan Antenne
Die ANT793-8DK ist eine vertikal-horizontal polarisierte IWLAN Antenne mit starker Richtwirkung, die sich ideal für die Wand- oder Mastmontage eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


