SIEMENS - Antenne ANT 793-8DP, IWLAN, Richtw., 4,9-5,35GHz, 13/13,5dBi, N-female, IP66/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57938DP000AA0
Antennengewinn - -99999 dBi
Anschluss - N
Montageart - Mastmontage
MIMO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854962
Sonepar Artikelnummer
120747453
Hersteller Artikelnummer
6GK57938DP000AA0
Hersteller Typ
6GK5793-8DP00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57938DP000AA0
Antennengewinn:
-99999 dBi
Anschluss:
N
Montageart:
Mastmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Max. Reichweite:
-99999 m
Öffnungswinkel horizontal:
-99999 °
Öffnungswinkel vertikal:
-99999 °
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
-99999 m
Höhe:
101 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
35 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 80 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.110 kg
- Richtwirkung: 13/13,5 dBi
- Schutzart: IP66/67
- Temperaturbereich: -40 bis +80°C
- Frequenzbereich: 4,9-5,35 GHz
- Wi-Fi Compliance: IEEE 802.11 Standard
- Lieferumfang: 1x ANT793-8DP, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung
- Hohe passive Verstärkungen und große Reichweiten.
- Effiziente Kommunikation zwischen Gebäuden über große Entfernungen.
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in schwer zugänglichenBereichen.
- Investitionsschutz durch weltweite Konformität mit Standards.
Ant793-8dp iwlan antenne mit starker richtwirkung incl. n-female stecker
Die ANT793-8DP IWLAN Antenne ist optimal für die Wand- oder Mastmontage geeignet und bietet gezielte Ausleuchtung und Kommunikation über weite Strecken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


