SIEMENS - Antenne ANT 794-3M, GSM/GPRS, 900/1800/1900MHz, SMA-male, 1,2 m Ltg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6NH98701AA00
Antennengewinn - -99999 dBi
Anschluss - SMA
Montageart - sonstige
Geeignet für Innenräume - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854412
Sonepar Artikelnummer
120747527
Hersteller Artikelnummer
6NH98701AA00
Hersteller Typ
6NH9870-1AA00
Hersteller Artikel Nr.:
6NH98701AA00
Antennengewinn:
-99999 dBi
Anschluss:
SMA
Montageart:
sonstige
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Max. Reichweite:
-99999 m
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
1.2 m
Höhe:
20.5 mm
Breite:
70.5 mm
Tiefe:
146.5 mm
Schutzart (IP):
IP64
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 75 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.114 kg
- Frequenzen: 900/1800/1900MHz
- Witterungsbeständig für Innen- und Außenbereich
- 1,2 m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden
- Ausgestattet mit SMA-Stecker
- Inklusive Montage-Klebeband
- Höhere Zuverlässigkeit von Funkverbindungen durch Optimierung von Empfang und Abstrahlung der Signale
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung
- Aufbau einer zuverlässigen Mobilfunk-Infrastruktur durch abgesetzte Antennen, auch wenn die Mobilfunkgeräte im Schaltschrank eingebaut sind
Ant794-3M Mobilfunkantenne
Die ANT794-3M ist eine witterungsbeständige Flachantenne für GSM Netze, die eine zuverlässige Verbindung für verschiedene Mobilfunkanwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


