SIEMENS - Antenne ANT 795-4MA, IWLAN, omnidirektional, 2,4/5 GHz, 3/5 dBi, RSMA, IP30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57954MA000AA3
Antennengewinn - -99999 dBi
Anschluss - R-SMA
Montageart - Direktmontage
MIMO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854658
Sonepar Artikelnummer
120747439
Hersteller Artikelnummer
6GK57954MA000AA3
Hersteller Typ
6GK5795-4MA00-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57954MA000AA3
Antennengewinn:
-99999 dBi
Anschluss:
R-SMA
Montageart:
Direktmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Max. Reichweite:
-99999 m
Öffnungswinkel horizontal:
-99999 °
Öffnungswinkel vertikal:
-99999 °
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Höhe:
160 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
13 mm
Schutzart (IP):
IP30
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 65 °C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.029 kg
- Charakteristik: omnidirektional, radial drehbar
- Zusätzliches Gelenk
- RSMA Stecker: 3/5 dBi
- Temperaturbereich: IP30 (-20-+60°C)
- Frequenzen: 2,4/5 GHz
- Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten
- Montage direkt an SCALANCE W mit RSMA Anschlusstechnik
- Lieferumfang: 1x ANT795-4MA, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch
- Verbesserte Qualität der Verbindung durch Konzentration des Funkfeldes rund um die Antenne.
- Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11.
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.
- Ideal für die Installation an fahrerlosen Transportsystemen und zur flächendeckenden Ausleuchtung von Fertigungszellen oder Roboterstationen.
Ant795-4MA
Die ANT795-4MA IWLAN Antenne optimiert die Sende- und Empfangsbedingungen für Industrial Wireless LAN (IWLAN) und WLAN nach IEEE 802.11 bei 2,4 GHz und 5 GHz mit Datenraten von bis zu 450 Mbit/s.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


