SIEMENS - Antenne ANT 795-4MC, IWLAN, omnidirektional, 2,4/5 GHz, 3/5 dBi, N-male, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57954MC000AA3
Antennengewinn - -99999 dBi
Anschluss - N
Montageart - Direktmontage
MIMO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854634
Sonepar Artikelnummer
120747441
Hersteller Artikelnummer
6GK57954MC000AA3
Hersteller Typ
6GK5795-4MC00-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57954MC000AA3
Antennengewinn:
-99999 dBi
Anschluss:
N
Montageart:
Direktmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Max. Reichweite:
-99999 m
Öffnungswinkel horizontal:
-99999 °
Öffnungswinkel vertikal:
-99999 °
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Höhe:
160 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
13 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 65 °C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.026 kg
- Charakteristik: Omnidirektional
- Stecker: N-Connect Male Stecker gerade
- Gewinn: 3/5 dBi
- Schutzart: IP65
- Temperaturbereich: -20 bis +60°C
- Frequenzen: 2,4/5GHz
- Datenrate: Bis zu 450 Mbit/s
- Konformität: IEEE 802.11
- Lieferumfang: 1x ANT795-4MC, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch
- Verbesserte Qualität der Verbindung durch Konzentration des Funkfeldes rund um die Antenne.
- Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11.
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegenen, schwer zugänglichen oder aggressiven Umgebungen.
- Einfacher Montageprozess direkt an der N-Connect Buchse des Accesspoints oder Clients.
- Einsatzmöglichkeiten in fahrerlosen Transportsystemen, Fertigungszellen oder Roboterstationen.
Ant795-4mc Iwlan Antenne Mit Omnidirektionaler Charakteristik
Die ANT795-4MC ist eine hochleistungsfähige IWLAN-Antenne, die eine zuverlässige Verbindung für Industrial Wireless LAN (IWLAN) und WLAN nach IEEE 802.11 bei 2,4 GHz und 5 GHz ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


