SIEMENS - Antenne ANT 795-4MX, IWLAN, omnid., 2,4/5 GHz, 2/2,5 dBi, N-male, IP68/69K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57954MX000AA0
Antennengewinn - -99999 dBi
Anschluss - N
Montageart - Direktmontage
MIMO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855341
Sonepar Artikelnummer
120747443
Hersteller Artikelnummer
6GK57954MX000AA0
Hersteller Typ
6GK5795-4MX00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57954MX000AA0
Antennengewinn:
-99999 dBi
Anschluss:
N
Montageart:
Direktmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Max. Reichweite:
-99999 m
Öffnungswinkel horizontal:
-99999 °
Öffnungswinkel vertikal:
-99999 °
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
-99999 m
Höhe:
55 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.050 kg
- Bahnzulassung
- N-Connect male Stecker gerade
- 2/2,5 dBi
- IP68/69K (-40-+85°C)
- WLAN: 2,4/5GHz
- Private 5G Netze
- Wi-Fi Compliance
- Direktmontage an SCALANCE Geräten mit N-Connect Anschlusstechnik
- Lieferumfang: 1x ANT795-4MX, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch
- Datenraten von bis zu 450 Mbit/s
- Verbesserte Verbindungqualitäten durch Konzentration des Funkfeldes rund um die Antenne.
- Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11.
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegenen, schwer zugänglichen oder aggressiven Umgebungen.
- Ideal für den Einsatz im Bahnumfeld sowie zur Flächendeckenden Ausleuchtung von Fertigungszellen oder Roboterstationen.
Antenne ANT795-4MX
Die ANT795-4MX ist eine Antenne mit omnidirektionaler Charakteristik, die für Industrial Wireless LAN (IWLAN) und WLAN in anspruchsvollen Umgebungen optimal geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


