SIEMENS - Antenne ANT 795-6DC, IWLAN, Sektorant., 2,4/5 GHz,9/9 dBi, N-female, IP66/67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57956DC000AA0
Antennengewinn - 9 dBi
Anschluss - N
Montageart - Mastmontage
MIMO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854672
Sonepar Artikelnummer
120747448
Hersteller Artikelnummer
6GK57956DC000AA0
Hersteller Typ
6GK5795-6DC00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57956DC000AA0
Antennengewinn:
9 dBi
Anschluss:
N
Montageart:
Mastmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Max. Reichweite:
-99999 m
Öffnungswinkel horizontal:
-99999 °
Öffnungswinkel vertikal:
-99999 °
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Höhe:
101 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
35 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 80 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.110 kg
- Stecker: N-female
- Gewinn: 9 dBi
- Schutzart: IP66/67
- Temperaturbereich: -40 bis +80 °C
- Frequenz: 2,4/5 GHz
- Wi-Fi Compliance: Beachtung der Länderzulassungen
- Montage: An Wand oder Mast
- Zielgerichtete Ausleuchtung verringert Störungen mit benachbarten Funkfeldern.
- Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11.
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.
Ant795-6dc iwlan antenne mit schwacher richtwirkung
Die ANT795-6DC ist eine leistungsstarke IWLAN Antenne, die eine gezielte Ausleuchtung von Funkbereichen ermöglicht und optimal für die Wand- oder Mastmontage geeignet ist.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


