SIEMENS - Antenne ANT 795-6MN, IWLAN, omnidirektional, 2,4/5 GHz, 6/8 dBi, N-female, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57956MN100AA6
Antennengewinn - -99999 dBi
Anschluss - N
Montageart - Wandmontage
MIMO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854436
Sonepar Artikelnummer
120747445
Hersteller Artikelnummer
6GK57956MN100AA6
Hersteller Typ
6GK5795-6MN10-0AA6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57956MN100AA6
Antennengewinn:
-99999 dBi
Anschluss:
N
Montageart:
Wandmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Max. Reichweite:
200 m
Öffnungswinkel horizontal:
-99999 °
Öffnungswinkel vertikal:
-99999 °
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
-99999 m
Höhe:
43 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
86 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 80 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.273 kg
- Charakteristik: Omnidirektional
- Stecker: N-Connect female
- Gewinn: 6/8 dBi
- Schutzart: IP65 (-40 bis +70°C)
- Frequenzen: WLAN 2,4/5 GHz und private 5G Netze
- Datenraten: Bis zu 450 Mbit/s
- Compliance: Wi-Fi und Länderzulassungen beachten
- Lieferumfang: 1x ANT795-6MN, Montagehilfe 6GK5795-6MN01-0AA6 verfügbar
- Verbesserte Verbindung durch Konzentration des Funkfeldes rund um die Antenne.
- Gute Übertragungseigenschaften direkt über/unter der Antenne.
- Flexible Montagemöglichkeiten: auf einem Schaltschrank, auf einem Dach oder auch unter einem Dach.
- Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11.
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.
Antenne ANT795-6MN
Die ANT795-6MN Antenne mit omnidirektionaler Charakteristik ist für Industrial Wireless LAN (IWLAN) und WLAN Anwendungen konzipiert, um die Sende- und Empfangsbedingungen zu optimieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


