SIEMENS - Antenne ANT 8, RF200/RF300, M8-38 mm, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT23981CF00
Antennengewinn - -99999 dBi
Anschluss - sonstige
Montageart - sonstige
MIMO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106024598
Sonepar Artikelnummer
120747631
Hersteller Artikelnummer
6GT23981CF00
Hersteller Typ
6GT2398-1CF00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT23981CF00
Antennengewinn:
-99999 dBi
Anschluss:
sonstige
Montageart:
sonstige
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Max. Reichweite:
0 m
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85291069
Gewicht:
0.550 kg
- Baugröße: M8x38 mm
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: -25 bis +70 °C
- Antennenanschlussleitung: 3 m, schleppkettentauglich, beidseitig steckbar
- Geeignet für enge Einbausituationen, was die Flexibilität erhöht.
- Ermöglicht eine sehr genaue Positionierung durch die kompakte Bauform.
- Verbessert die Identifizierung von Werkzeugen in automatisierten Prozessen.
Simatic RF200/RF300 Antenne ANT 8 M8x 38 mm
Die SIMATIC RF200/RF300 Antenne ANT 8 ist besonders geeignet für schwierige Einbausituationen und ermöglicht eine präzise Werkzeug-Identifikation auf Robotern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


