Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antenne ANT 8, RF200/RF300, M8-38 mm, IP67, 3 m Leitung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antenne ANT 8, RF200/RF300, M8-38 mm, IP67, 3 m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT23981CF10

  • Antennengewinn - -99999 dBi

  • Anschluss - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • MIMO - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106024802

Sonepar Artikelnummer

120747593

Hersteller Artikelnummer

6GT23981CF10

Hersteller Typ

6GT2398-1CF10

Hersteller Artikel Nr.:

6GT23981CF10

Antennengewinn:

-99999 dBi

Anschluss:

sonstige

Montageart:

sonstige

MIMO:

Nein

Geeignet für Innenräume:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Max. Reichweite:

-99999 m

Anschlussart:

Stecker

Mit Anschlusskabel:

Ja

Länge des Anschlusskabels:

3 m

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85291069

Gewicht:

0.140 kg

    Simatic rf200/rf300 antenne ant 8 m8x 38 mm

    Die SIMATIC RF200/RF300 Antenne ANT 8 ist besonders geeignet für schwierige Einbausituationen mit wenig Platz, wie z.B. den Anbau auf Robotern zur Identifizierung von Werkzeugen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 38 mm
    • Schutzart: IP67
    • Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C
    • Antennenleitung: schleppkettentauglich
    • Beidseitig steckbar, PUR, UL 758
    • Länge der Antennenanschlussleitung: 3 m
    • Bestandteile: 1x 6GT23981CF00, 1x 6GT23910AH30

    Kunden Vorteile:

    • Sehr kleine Bauform im M8-Gehäuse ermöglicht die sehr genaue Positionierung.
    • Einfache Installation in beengten Platzverhältnissen.
    • Robust und zuverlässig, ideal für industrielle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie