SIEMENS - Antenne ANT 895-6ML, GPS, integr. Verstärker, 3 dBi, N-female, IP67, 0,3 m Ltg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58956ML100AA0
Länge des Anschlusskabels - 0.3 m
Höhe - 59.2 mm
Breite - 52.1 mm
Tiefe - 13.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623800507
Sonepar Artikelnummer
121379501
Hersteller Artikelnummer
6GK58956ML100AA0
Hersteller Typ
6GK5895-6ML10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58956ML100AA0
Länge des Anschlusskabels:
0.3 m
Höhe:
59.2 mm
Breite:
52.1 mm
Tiefe:
13.6 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291069
Gewicht:
0.140 kg
- Frequenzbereich: 1568 bis 1618 MHz
- Integrierter Signalverstärker
- 0,3m Anschlussleitung
- N-Connect Female Anschluss
- Gewinn: 3dBi
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: -40…+85°C
- Montage mit Magnet- oder Schraubbefestigung
- Genaue Positions- und Zeitdaten für vielfältige Anwendungen wie Uhrzeitsynchronisation und Container Tracking.
- Einheitliche Uhrzeit im Kommunikationsnetzwerk durch Synchronisation mit Satelliten.
- Erhöhter Empfang von Daten auch bei geringer Signalstärke dank des integrierten, rauscharmeren Signalverstärkers.
- Optimale Platzierung in der Nähe anderer Sendeeinheiten durch den zweistufigen SAW-Filter mit hoher Abschwächung.
Antenne ANT895-6ML
Die ANT895-6ML ist eine Antenne für GPS L1, die präzise Positions- und Zeitdaten aus globalen Navigationssatellitensystemen empfängt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


