SIEMENS - Antenne ANT 896-4MA, Mobilfunk, GSM/UMTS/LTE, 3 dBi, SMA-male, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58964MA000AA3
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Nein
Anschlussart - Stecker
Mit Anschlusskabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855358
Sonepar Artikelnummer
120589134
Hersteller Artikelnummer
6GK58964MA000AA3
Hersteller Typ
6GK5896-4MA00-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58964MA000AA3
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
210 mm
Breite:
24 mm
Schutzart (IP):
IP54
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.058 kg
- Antennengewinn: 2dBi
- Radial drehbar mit zusätzlichem Gelenk
- IP54 Schutzklasse (-40-+85°C)
- Inkl. SMA Stecker
- Direktmontage mit SMA-Anschlusstechnik
- Lieferumfang: 1x ANT 896-4MA, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch
- Höhere Zuverlässigkeit von Funkverbindungen durch Optimierung von Empfang und Abstrahlung der Signale
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung
- Vielfältige Applikationsmöglichkeiten, z.B. in Telecontrol- und Teleservice-Anwendungen
Ant896-4ma
Die ANT896-4MA Mobilfunkantenne ist für GSM (2G), UMTS (3G) und LTE (4G) Netze konzipiert und bietet eine omnidirektionale Charakteristik sowie eine verbesserte Signalübertragung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


