SIEMENS - Antenne ANT 896-4ME, Mobilfunk, GSM/UMTS/LTE, 3 dBi, N-female, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58964ME000AA0
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Mit Anschlusskabel - Nein
Höhe - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855365
Sonepar Artikelnummer
120589135
Hersteller Artikelnummer
6GK58964ME000AA0
Hersteller Typ
6GK5896-4ME00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58964ME000AA0
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
61 mm
Schutzart (IP):
IP66
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.220 kg
- Frequenzbänder: GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G)
- Gewinn: 3 dBi
- Schutzart: IP66
- Betriebstemperatur: -40 bis +70 °C
- Montage auf Schaltschrank
- Lieferumfang: 1x ANT 896-4ME, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch
- Höhere Zuverlässigkeit von Funkverbindungen durch Optimierung von Empfang und Abstrahlung der Signale.
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.
- Aufbau einer zuverlässigen Mobilfunk-Infrastruktur durch abgesetzte Antennen, auch wenn die Mobilfunkgeräte im Schaltschrank eingebaut sind.
Ant896-4me Mobilfunkantenne
Die ANT896-4ME ist eine Mobilfunkantenne für GSM (2G), UMTS (3G) und LTE (4G) Netze, die eine omnidirektionale Charakteristik bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


