SIEMENS - Antenne ANT 896-6MH, Mobilfunk, Bahnanw., GSM/UMTS/LTE, 5/6 dBi, N-female, IP69K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58966MH000AA0
Anschluss - N
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Anschlussart - Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855662
Sonepar Artikelnummer
120589136
Hersteller Artikelnummer
6GK58966MH000AA0
Hersteller Typ
6GK5896-6MH00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58966MH000AA0
Anschluss:
N
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
145 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.488 kg
- GSM (2G), UMTS (3G) und LTE (4G) Unterstützung
- Omnidirektionale Charakteristik
- Inkl. N-Connect female Anschluss
- Gewinn von 5/6 dBi
- Schutzart IP69K
- Temperaturbereich: -40...+85°C
- Geeignet für die Montage auf Fahrzeugdach
- Kompaktanleitung auf Papier in Deutsch/Englisch
- Lieferumfang: 1x ANT 896-6MH
- Besonders gut geeignet für den Einsatz im Bahnumfeld
- Höhere Zuverlässigkeit von Funkverbindungen durch Optimierung von Empfang und Abstrahlung der Signale
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung
- Aufbau einer zuverlässigen Mobilfunk-Infrastruktur durch abgesetzte Antennen, auch wenn die Mobilfunkgeräte im Schaltschrank eingebaut sind
- Vielfältige Applikationsbeispiele, z. B. Telecontrol-Anwendungen und Videoüberwachung in Zügen
Ant896-6mh mobilfunkantenne für gsm (2g), umts (3g) und lte (4g) netze
Die ANT896-6MH Mobilfunkantenne ist für Bahnapplikationen geeignet und unterstützt die Mobilfunkstandards GSM, UMTS und LTE mit einer omnidirektionalen Charakteristik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


