SIEMENS - Antenne ANT 897-4ME, Mobilfunk, 5G öffentlich + privat, LTE, UMTS, GSM, 1..6 dBi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58974ME000AA0
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Mit Anschlusskabel - Nein
Höhe - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169858007
Sonepar Artikelnummer
121121829
Hersteller Artikelnummer
6GK58974ME000AA0
Hersteller Typ
6GK5897-4ME00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58974ME000AA0
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
82 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 80 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.212 kg
- Frequenzbereich: 600..6000 MHz
- Antennengewinn: 2..6 dBi
- Anschluss: N-Connect female
- Schutzart: IP65
- Temperaturbereich: -40..+85°C
- Montageoptionen: An Wand oder Mast
- Omnidirektionale Charakteristik ermöglicht umfassende Abdeckung.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Mobilfunk- und WLAN-Netzen.
- Robuste Konstruktion für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen.
- Einfacher Montageprozess mit beiliegendem Montagewinkel.
Ant897-4me
Die ANT897-4ME Antenne ist für öffentliche 3/4/5G-Mobilfunk-Netze sowie private 5G-Netze und WLAN 2,4/5GHz weltweit konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


