Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antenne ANT D10, MOBY D, für SLG D10/SLG D10S, 3,3 m Leitung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antenne ANT D10, MOBY D, für SLG D10/SLG D10S, 3,3 m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT26985AF00

  • Antennengewinn - -99999 dBi

  • Anschluss - TNC

  • Montageart - sonstige

  • MIMO - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515143352

Sonepar Artikelnummer

120747606

Hersteller Artikelnummer

6GT26985AF00

Hersteller Typ

6GT2698-5AF00

Hersteller Artikel Nr.:

6GT26985AF00

Antennengewinn:

-99999 dBi

Anschluss:

TNC

Montageart:

sonstige

MIMO:

Nein

Geeignet für Innenräume:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Max. Reichweite:

-99999 m

Anschlussart:

Buchse

Mit Anschlusskabel:

Ja

Länge des Anschlusskabels:

3.3 m

Höhe:

1150 mm

Breite:

365 mm

Tiefe:

115 mm

Schutzart (IP):

IP65

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20 .. 55 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85291069

Gewicht:

10.000 kg

    Moby D Antenne ANT D10

    Universell einsetzbare Antenne für die Bereiche Lager, Logistik und Distribution, die eine Schreib-/Lese-Reichweite bis 550 mm bietet.

    Technische Details:

    • Schreib-/Lese-Reichweite bis 550 mm (abhängig vom Transponder)
    • Abmessungen: 1150 x 365 x 115 mm
    • Inklusive Antennenkabel PVC 3,3 m
    • Hohe Schutzart: IP65
    • Höhe der Antenne: 1,1 m

    Kunden Vorteile:

    • Besonders geeignet für den Einsatz in der Bekleidungsindustrie und in Wäschereien
    • Vorteilhafte Geometrie für kleine Transponder
    • Ideal für den Einsatz unter harten Industriebedingungen
    • Ermöglicht ein sehr langes Antennenfeld mit großer Reichweite für die Applikation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie