SIEMENS - Antenne ANT D5, MOBY D, für SLG D10/SLG D10S/SLG D11/SLG D11S, 3,3 m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26985AA10
Antennengewinn - -99999 dBi
Anschluss - TNC
Montageart - sonstige
MIMO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948588611
Sonepar Artikelnummer
120747603
Hersteller Artikelnummer
6GT26985AA10
Hersteller Typ
6GT2698-5AA10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26985AA10
Antennengewinn:
-99999 dBi
Anschluss:
TNC
Montageart:
sonstige
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Max. Reichweite:
-99999 m
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
3.3 m
Höhe:
380 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
110 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 55 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85291069
Gewicht:
1.000 kg
- Kompatibel mit SLG D10/SLG D10S und SLG D11/SLG D11S Grundgeräten
- Einschließlich Abstandshalter
- Abmessungen: 380 x 380 x 110 mm (LxBxH)
- Antennenleitung: 3,3 m beigelegt
- Hohe Schutzart: IP65
- Ausgelegt für Transponder, die seitlich an der Antenne vorbeigeführt werden
- Großes Antennenfeld mit großer Reichweite
- Robuste Nutzung unter harten Industriebedingungen
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen der Lager- und Logistikbranche
- Ermöglicht eine effiziente und zuverlässige Datenübertragung
- Erhöhte Reichweite dank des großen Antennenfeldes
MOBY D Antenne ANT D5
Universell einsetzbare Antenne, konzipiert für Lager, Logistik und Distribution.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


