Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antenne ANT D6, MOBY D, für SLG D10/SLG D10S, 3,3 m Leitung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antenne ANT D6, MOBY D, für SLG D10/SLG D10S, 3,3 m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT26985AB00

  • Antennengewinn - -99999 dBi

  • Anschluss - TNC

  • Montageart - sonstige

  • MIMO - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515143345

Sonepar Artikelnummer

120747605

Hersteller Artikelnummer

6GT26985AB00

Hersteller Typ

6GT2698-5AB00

Hersteller Artikel Nr.:

6GT26985AB00

Antennengewinn:

-99999 dBi

Anschluss:

TNC

Montageart:

sonstige

MIMO:

Nein

Geeignet für Innenräume:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Max. Reichweite:

-99999 m

Anschlussart:

Buchse

Mit Anschlusskabel:

Ja

Länge des Anschlusskabels:

3.3 m

Höhe:

580 mm

Breite:

480 mm

Tiefe:

110 mm

Schutzart (IP):

IP65

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20 .. 55 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85291069

Gewicht:

3.500 kg

    MOBY D Antenne ANT D6

    Die MOBY D Antenne ANT D6 ist eine universell einsetzbare Antenne, die für Lager, Logistik und Distribution konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • Schreib-/Lese-Reichweite: bis 600 mm (abhängig vom Transponder)
    • Abmessungen: 480 x 580 x 100 mm
    • Antennenkabel: PVC 3,3 m
    • Schutzart: IP65, geeignet für harte Industriebedingungen
    • Antennenfeld: sehr großes Antennenfeld mit großer Reichweite

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch universelle Einsetzbarkeit in verschiedenen Bereichen.
    • Zuverlässiger Betrieb auch unter extremen Bedingungen, dank der hohen Schutzart.
    • Große Reichweite verbessert die Effizienz von Logistik- und Distributionsprozessen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie