SIEMENS - Antenne ANT792-4DN, IWLAN/RCoax, Helix zirkular, 2,4GHz, 4 dBi, N-female, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57924DN000AA6
Antennengewinn - 4 dBi
Anschluss - N
Montageart - sonstige
MIMO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851190
Sonepar Artikelnummer
120747455
Hersteller Artikelnummer
6GK57924DN000AA6
Hersteller Typ
6GK5792-4DN00-0AA6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57924DN000AA6
Antennengewinn:
4 dBi
Anschluss:
N
Montageart:
sonstige
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Max. Reichweite:
-99999 m
Öffnungswinkel horizontal:
90 °
Öffnungswinkel vertikal:
-99999 °
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Höhe:
78.7 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.114 kg
- Typ: Helixantenne, zirkular polarisierend rechtsdrehend
- Gain: 4dBi
- Stecker: N-Female, IP65
- Temperaturbereich: -40 bis +70°C
- Frequenz: 2,4 GHz
- Einsatz in Verbindung mit Koaxialkabel
- Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegenen, schwer zugänglichen oder aggressiven Umgebungen
- Geeignet für Elektrohängebahnen (EHB), weggebundene Transportsysteme oder Hochregallager
Ant792-4dn iwlan antenne für rcoax systeme
Die ANT792-4DN ist eine 4dBi Helixantenne, die für den Einsatz in RCoax-Systemen optimiert ist, um eine zuverlässige Verbindung in herausfordernden Umgebungen zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


