SIEMENS - Antenne ANT793-4MN , IWLAN/Rcoax,L/4, omnid., 5GHz, 6dBi, N-female, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57934MN000AA6
Antennengewinn - -99999 dBi
Anschluss - N
Montageart - sonstige
MIMO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851534
Sonepar Artikelnummer
120747456
Hersteller Artikelnummer
6GK57934MN000AA6
Hersteller Typ
6GK5793-4MN00-0AA6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57934MN000AA6
Antennengewinn:
-99999 dBi
Anschluss:
N
Montageart:
sonstige
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Max. Reichweite:
-99999 m
Öffnungswinkel horizontal:
-99999 °
Öffnungswinkel vertikal:
-99999 °
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
-99999 m
Höhe:
78.7 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.065 kg
- Lambda/4 mit omnidirektionaler Charakteristik
- Gewinn: 6dBi
- Inklusive N-female Stecker
- Schutzart: IP65
- Temperaturbereich: -40 bis +70 °C
- Frequenz: 5GHz
- Einsatz in schwierigen Umgebungen dank robuster Bauweise
- Investmentschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegenen oder aggressiven Umgebungen
- Geeignet für Elektrohängebahnen, weggebundene Transportsysteme oder Hochregallager
Ant793-4mn iwlan antenne für rcoax-systeme
Die ANT793-4MN IWLAN Antenne ist für den Einsatz in RCoax-Systemen konzipiert und bietet eine omnidirektionale Charakteristik, optimal für bereichsgebundene Bewegungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


