SIEMENS - Antenne ANT793-8DL, IWLAN, Bahnanw., Richtwirk., 5 GHz, 14 dBi, N-female, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57938DL000AA0
Anschluss - N
Montageart - Wandmontage
MIMO - Nein
Geeignet für Innenräume - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855938
Sonepar Artikelnummer
120747454
Hersteller Artikelnummer
6GK57938DL000AA0
Hersteller Typ
6GK5793-8DL00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57938DL000AA0
Anschluss:
N
Montageart:
Wandmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
283 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.520 kg
- Polarisation: Vertikal-horizontal
- Richtwirkung: Starke Richtwirkung
- Gewinn: 14 dBi
- IP-Schutzklasse: IP66
- Betriebstemperatur: -45 bis +70°C
- Frequenz: 5 GHz
- Montageoptionen: An Wand oder Mast
- Lieferumfang: 1x ANT793-8DL, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung
- Optimal für die platzsparende Wand- oder Mastmontage an Schienenstrecken und in Tunneln.
- Geziele Ausleuchtung von Lager-/Hochregallagertrassen.
- Kommunikation zwischen Gebäuden über weite Strecken.
- Erhöhter Datendurchsatz und höhere Zuverlässigkeit der Funkverbindung.
- Hohe passive Verstärkungen und große Reichweiten durch Konzentration des Funkfeldes.
- Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweiten Standard IEEE 802.11.
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegenen oder aggressiven Umgebungen.
Ant793-8dl iwlan antenne
Die ANT793-8DL ist eine vertikal-horizontal polarisiert IWLAN Antenne mit starker Richtwirkung, die optimal für Bahnanwendungen geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


