SIEMENS - Antenne ANT794-4MR, Mobilfunk,GSM/UMTS/LTE-EU,omnid., SMA 5 m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6NH98601AA00
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Anschlussart - Stecker
Mit Anschlusskabel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851909
Sonepar Artikelnummer
120747528
Hersteller Artikelnummer
6NH98601AA00
Hersteller Typ
6NH9860-1AA00
Hersteller Artikel Nr.:
6NH98601AA00
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Höhe:
193 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.310 kg
- Frequenzunterstützung: 2G/3G/4G (GSM/UMTS/LTE)
- Omnidirektional, ideal für witterungsbeständige Anwendungen
- 5m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden
- Ausgestattet mit SMA-Stecker
- Lieferumfang: 1 Antenne, 1 Montagewinkel, Schrauben, Dübel
- Länderzulassung und Datenblatt beachten
- Höhere Zuverlässigkeit von Funkverbindungen durch Optimierung von Empfang und Abstrahlung der Signale
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegenen, schwer zugänglichen oder aggressiven Umgebungen
- Aufbau einer zuverlässigen Mobilfunk-Infrastruktur durch abgesetzte Antennen, auch wenn Mobilfunkgeräte im Schaltschrank eingebaut sind
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie Telecontrol und Teleservice
Ant794-4mr Mobilfunkantenne
Die ANT794-4MR ist eine mobilfunkantenne für 2G/3G/4G EU, die für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


