SIEMENS - Antenne ANT795-4MB, IWLAN, omnidirektional, 2,4/5 GHz, 2/3 dBi, RSMA, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57954MB000AA0
Anschluss - R-SMA
Montageart - Direktmontage
MIMO - Nein
Geeignet für Innenräume - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169856553
Sonepar Artikelnummer
120747440
Hersteller Artikelnummer
6GK57954MB000AA0
Hersteller Typ
6GK5795-4MB00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57954MB000AA0
Anschluss:
R-SMA
Montageart:
Direktmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
114 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 65 °C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.022 kg
- Charakteristik: Omnidirektional, radial drehbar, mit zusätzlichem Gelenk
- Steckertyp: RSMA Stecker
- Gewinn: 2/3 dBi
- Schutzart: IP65
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C
- Frequenzbereiche: 2,4/5 GHz
- Datenrate: Bis zu 450 Mbit/s
- Kompatibilität: IEEE 802.11
- Verbesserte Qualität der Verbindung durch Konzentration des Funkfeldes rund um die Antenne.
- Investitionsschutz durch Konformität mit dem anerkannten Standard IEEE 802.11.
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung.
- Direkte Montage an SCALANCE W mit RSMA Anschlusstechnik für einfache Installation.
Ant795-4mb iwlan antenne
Die ANT795-4MB ist eine omnidirektionale IWLAN Antenne, die eine effektive Sende- und Empfangsleistung für Industrial Wireless LAN (IWLAN) und WLAN bereitstellt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


