SIEMENS - Antenne ANT795-6MP, IWLAN, omnidirektional, 2,4/5/6 GHz, 5/8/8 dBi, N-female

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57956MP100AA0
Höhe - 361 mm
Breite - 97 mm
Tiefe - 64 mm
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623800491
Sonepar Artikelnummer
121379502
Hersteller Artikelnummer
6GK57956MP100AA0
Hersteller Typ
6GK5795-6MP10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57956MP100AA0
Höhe:
361 mm
Breite:
97 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.140 kg
- Frequenzbereich: 2,4/5/6 GHz
- Omnidirektionale Charakteristik
- Inkl. N-Female Stecker: 5/8/8 dBi
- Schutzart: IP65/67
- Temperaturbereich: -40 bis +80 °C
- Konformität mit Wi-Fi und Ländervorschriften beachten
- Montage an Wand oder Mast
- Verbesserte Qualität der Verbindung durch Konzentration des Funkfeldes rund um die Antenne
- Investitionsschutz durch Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11
- Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung
- Geeignet für raue Umgebungsbedingungen wie salzhaltige Luft
- Flächendeckende Ausleuchtung für Fertigungszellen oder Roboterstationen
Ant795-6mp Antenne für IWLAN
Einsatz für Industrial Wireless LAN (IWLAN) und WLAN nach IEEE 802.11 zur Optimierung der Sende- und Empfangsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


