SIEMENS - Antenne RF615A ETSI Linear, RF600, 865-868 MHz EU, IP67, 0,3 m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28120EA00
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Anschlussart - Stecker
Mit Anschlusskabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106025892
Sonepar Artikelnummer
120747669
Hersteller Artikelnummer
6GT28120EA00
Hersteller Typ
6GT2812-0EA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28120EA00
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0.3 m
Höhe:
52 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
16 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.100 kg
- ETSI Frequenz: 865-868 MHz
- Linear IP67 Schutzart
- Temperaturbereich: -20 bis +70 °C
- Abmessungen: 52 x 52 x 16 mm (L x B x H)
- Anschlusskabel: 30 cm
- Schreib-/Lesereichweite: bis zu 1,3 m, abhängig von der Umgebung und dem eingesetzten Transponder
- Zuverlässige Verringerung der Auswirkungen von Reflektionen in metallischen Umgebungen.
- Hohe Signaldämpfung und lineare Antennenpolarisation für bessere Leistung.
- Einfache Montage auf metallischen und nicht-metallischen Untergründen.
- Geeignet für den Einsatz in rauen industriellen Umfeldern dank hoher Schutzart und weitem Temperaturbereich.
- Kompakte Bauform ermöglicht Installation an Montagelinien und Robotern.
Simatic rf600 antenne rf615a
Die SIMATIC RF600 Antenne RF615A ist eine besonders kompakte UHF-Antenne für metallische Umgebungen mit linearer Polarisation, ideal für beengte Platzverhältnisse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


