SIEMENS - Antenne RF615A FCC Linear, RF600, 915-928 MHz US, IP67, 0,3 m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28120EA01
MIMO - Nein
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Anschlussart - Stecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106025908
Sonepar Artikelnummer
120747670
Hersteller Artikelnummer
6GT28120EA01
Hersteller Typ
6GT2812-0EA01
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28120EA01
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0.3 m
Höhe:
52 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
16 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.100 kg
- FCC Frequenz: 915-928 MHz
- Lineare Polarisation
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: -20 bis +70 °C
- Maße: 52 X 52 X 16 MM (LxBxH)
- 30 cm Anschlusskabel
- Schreib-/Lesereichweite: bis zu 1,3 m
- Zuverlässige Verringerung von Reflektionen in metallischen Umgebungen
- Montage auf metallischen und nicht-metallischen Untergründen möglich
- Ideal für Einsatz an Montagelinien und Robotern aufgrund der kompakten Bauform
- Hohe Signaldämpfung zur Verbesserung der Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
Simatic RF600 Antenne RF615A
Die besonders kompakte UHF-Antenne ist für metallische Umgebungen mit linearer Polarisation konzipiert und eignet sich ideal für beengte Platzverhältnisse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


