SIEMENS - Antenne RF622A ETSI Linear, RF600, 865-868 MHz EU, IP67, 0,3 m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28122EA00
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Mit Anschlusskabel - Nein
Länge des Anschlusskabels - 0.3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026431
Sonepar Artikelnummer
121121708
Hersteller Artikelnummer
6GT28122EA00
Hersteller Typ
6GT2812-2EA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28122EA00
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0.3 m
Höhe:
76 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
20 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.120 kg
- Frequenz: 865-868 MHz (ETSI)
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: -20 bis +70 °C
- Anschlusskabel: 30 cm
- Lineare Polarisation
- Reduzierung von Reflektionen und Überreichweiten durch hohe Signaldämpfung
- Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Produktionsumgebungen
- Kompakte Bauweise erleichtert die Integration in bestehende Systeme
Simatic rf600 antenne rf622a
Die besonders kompakte Antenne ist für Anwendungen in der Produktion, wie Montagelinien oder spurgeführten Förderanlagen, konzipiert und bietet hohe Signaldämpfung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


