SIEMENS - Antenne RF622A FCC Linear, RF600, 915-928 MHz US, IP67, 0,3 m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28122EA01
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Mit Anschlusskabel - Nein
Länge des Anschlusskabels - 0.3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026448
Sonepar Artikelnummer
121121734
Hersteller Artikelnummer
6GT28122EA01
Hersteller Typ
6GT2812-2EA01
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28122EA01
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0.3 m
Höhe:
76 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
20 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.120 kg
- FCC Frequenz: 915-928 MHz
- IP67 Schutzart
- Temperaturbereich: -20 bis +70°C
- 30 cm Anschlusskabel
- Lineare Polarisation
- Reduziert zuverlässig die Auswirkungen von Reflektionen und Überreichweiten.
- Ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen.
- Kompaktes Design ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
Simatic rf600 antenne rf622a
Besonders kompakte Antenne für Anwendungen in der Produktion, wie Montagelinien oder spurgeführten Förderanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


