Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antenne RF642A Linear, RF600, 865-928 MHz, IP65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antenne RF642A Linear, RF600, 865-928 MHz, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT28121GA08

  • Antennengewinn - 6 dBi

  • Anschluss - TNC

  • Montageart - sonstige

  • MIMO - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948554807

Sonepar Artikelnummer

120747673

Hersteller Artikelnummer

6GT28121GA08

Hersteller Typ

6GT2812-1GA08

Hersteller Artikel Nr.:

6GT28121GA08

Antennengewinn:

6 dBi

Anschluss:

TNC

Montageart:

sonstige

MIMO:

Nein

Geeignet für Innenräume:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Max. Reichweite:

-99999 m

Öffnungswinkel horizontal:

75 °

Öffnungswinkel vertikal:

70 °

Anschlussart:

Stecker

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0.3 m

Höhe:

185 mm

Breite:

185 mm

Tiefe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP65

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 75 °C

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85177100

Gewicht:

0.600 kg

    Simatic RF600 Antenne RF642A

    Robuste, kompakte Standard-Antenne für industrielle Anwendungen in Produktion und Logistik.

    Technische Details:

    • Frequenzbereich: 865 bis 928MHz
    • Abmessungen: 185x 185x 45mm (LxBxH)
    • Schutzart: IP65
    • Temperaturbereich: -25 bis +75°C
    • Lineare Polarisation, ideal für metallische Umgebungen oder starke Reflektionen
    • Breitbandige Auslegung für Einsatz in Europa, USA und China

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen
    • Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch breiten Frequenzbereich
    • Hohe Robustheit, geeignet für extremen Temperaturen
    • Optimale Leistung bei schwierigen Bedingungen durch lineare Polarisation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie