Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antenne RF650A Zirkular, RF600, 865-928 MHz, IP65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antenne RF650A Zirkular, RF600, 865-928 MHz, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT28120GB08

  • Geeignet für Innenräume - Ja

  • Geeignet für Außengebrauch - Nein

  • Anschlussart - Stecker

  • Mit Anschlusskabel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622367599

Sonepar Artikelnummer

120747674

Hersteller Artikelnummer

6GT28120GB08

Hersteller Typ

6GT2812-0GB08

Hersteller Artikel Nr.:

6GT28120GB08

Geeignet für Innenräume:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Anschlussart:

Stecker

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0 m

Höhe:

198 mm

Breite:

198 mm

Tiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP65

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 75 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177100

Gewicht:

0.980 kg

    SIMATIC RF600 Antenne RF650A

    Die SIMATIC RF600 Antenne RF650A ist eine zirkulare, robuste und kompakte Antenne für industrielle Anwendungen in Produktion und Logistik.

    Technische Details:

    • Frequenzbereich: 865 bis 928 MHz, breitbandig
    • Abmessungen: 198 x 198 x 60 mm (LxBxH)
    • Schutzart: IP65
    • Temperaturbereich: -25 bis +75 °C
    • VESA 100-Befestigungssystem mit vier Bohrungen für flexible Montage

    Kunden Vorteile:

    • Optimales Vor- und Rückverhältnis minimiert Reflexionen und unerwünschte Nebenwirkungen.
    • Erfassung von Transpondern in unterschiedlichsten Orientierungen erleichtert die Systemauslegung und Inbetriebnahme.
    • Breitbandige Auslegung für weltweiten Einsatz in verschiedenen Umgebungen.
    • Hohe Robustheit und Schutzart ermöglicht den Einsatz in rauen industriellen Umfeldern und im Außenbereich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie