Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antenne RF662A Zirkular, RF600, 865-928 MHz, IP67

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antenne RF662A Zirkular, RF600, 865-928 MHz, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT28121AA08

  • Geeignet für Innenräume - Ja

  • Geeignet für Außengebrauch - Ja

  • Mit Anschlusskabel - Nein

  • Länge des Anschlusskabels - 0 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106027094

Sonepar Artikelnummer

121122010

Hersteller Artikelnummer

6GT28121AA08

Hersteller Typ

6GT2812-1AA08

Hersteller Artikel Nr.:

6GT28121AA08

Geeignet für Innenräume:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0 m

Höhe:

312 mm

Breite:

312 mm

Tiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 75 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177100

Gewicht:

1.500 kg

    Simatic rf600 antenne rf662a

    Die SIMATIC RFAntenne RF662A ist eine universelle Antenne mit hoher Schutzart (IP67), entwickelt für Anwendungen in Materialfluss- und Logistik-Applikationen, die eine höhere Reichweite erfordern.

    Technische Details:

    • Frequenzbereich: 865 bis 928 MHz
    • Schutzart: IP67
    • Betriebstemperatur: -25 bis +75°C
    • Kabel: Ohne Kabel

    Kundenben Vorteile:

    • Einsatz in rauen Industrieumgebungen durch hohe Schutzart.
    • Geeignet für Fôrderanlagen in Materialfluss- und Logistiksystemen.
    • Optimal für Portale (Gates), z. B. am Wareneingang.
    • Erhöhte Reichweite für verbesserte Kommunikationsverbindungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie