Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antenne RF680A, RF600, umschaltbar linear zirkular, 865-928MHz, IP65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antenne RF680A, RF600, umschaltbar linear zirkular, 865-928MHz, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT28122GB08

  • Geeignet für Innenräume - Ja

  • Geeignet für Außengebrauch - Nein

  • Anschlussart - Stecker

  • Mit Anschlusskabel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622367605

Sonepar Artikelnummer

120747677

Hersteller Artikelnummer

6GT28122GB08

Hersteller Typ

6GT2812-2GB08

Hersteller Artikel Nr.:

6GT28122GB08

Geeignet für Innenräume:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Anschlussart:

Stecker

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0 m

Höhe:

198 mm

Breite:

198 mm

Tiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP65

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 75 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177100

Gewicht:

0.990 kg

    Simatic RF600 Antenne RF680A

    Adaptive High-End-Antenne für den Einsatz in rauem industriellen Umfeld mit umschaltbarer Polarisation und breitem Frequenzbereich.

    Technische Details:

    • Frequenzbereich: 865 bis 928 MHz
    • Abmessungen: 198 x 198 x 60 mm (LxBxH)
    • Schutzart: IP65
    • Temperaturbereich: -25 bis +75 °C
    • Polarisation: umschaltbar (linear vertikal/horizontal, zirkular, automatisch)
    • 3-Farben-LED für Statusanzeige

    Kunden Vorteile:

    • Umschaltbare Polarisation vereinfacht die Projektplanung.
    • Zuverlässige Identifikation auch in anspruchsvollen Funkumgebungen.
    • Optimales Vor- und Rückverhältnis minimiert Reflexionen.
    • Erleichtert Systemauslegung und Inbetriebnahme.
    • Große integrierte LED-Anzeige für schnelle Fehlerdiagnose.
    • Weltweiter Einsatz durch breitbandige Auslegung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie