SIEMENS - Antennensplitter für Betrieb von zwei RF600 Antennen an RF600 Readern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28900BC00
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85177100
Gewicht - 0.170 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106025281
Sonepar Artikelnummer
121121227
Hersteller Artikelnummer
6GT28900BC00
Hersteller Typ
6GT2890-0BC00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28900BC00
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.170 kg
- Schutzart: IP 40
- Temperaturbereich: -25 bis +85°C
- Maße: 50x 50x 20 mm ohne Stecker
- Ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von zwei Antennen, was die Flexibilität erhöht.
- Robuste Bauweise gewährleistet Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen.
Rf600 Antennensplitter
Der RF600 Antennensplitter ermöglicht den Betrieb von zwei RF600 Antennen an RF600 Readern mit externem Antennenanschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


