SIEMENS - Antrieb Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 einstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AK001AJ0
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822306
Sonepar Artikelnummer
120584063
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AK001AJ0
Hersteller Typ
3SE5000-0AK00-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AK001AJ0
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
- Funktionsfähig bei Temperaturen bis -40 °C
- Für Positionsschalter 3SE52, Schaltpunkte nach EN 50047
- Schaltrichtung der Hebel einstellbar auf links/rechts, nur links oder nur rechts
- Geeignet für Einsatz in Windanlagen, Lebensmittelindustrie und Bahnanwendungen
- Hohe Schutzart, schock- und schwinggeprüft
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 möglich
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung erhältlich
- Ideal für den Einsatz unter extremen Bedingungen
- Erfüllt höchste Sicherheitsstandards für eine zuverlässige Maschinenüberwachung
- Flexibilität durch unterschiedliche Schaltrichtungen und Gehäuseoptionen
- Erhöhte Lebensdauer durch speziellen Korrosionsschutz
- Breite an Zubehör ermöglicht anpassbare Lösungen
Schwenkhebelantrieb
Der Schwenkhebelantrieb ist für extreme Umweltbedingungen bis -40 °C ausgelegt und dient der Positions- und Lageerfassung sowie der Stellungsüberwachung von Maschinenteilen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


