SIEMENS - Antrieb Schwenkhebel Metall für Positionsschalter 3SE51 linkt/rechts einstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AH001AJ0
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822313
Sonepar Artikelnummer
120584062
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AH001AJ0
Hersteller Typ
3SE5000-0AH00-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AH001AJ0
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
- Funktionsfähig bei Temperaturen bis -40 °C
- Schaltpunkte nach EN 50041
- Schaltrichtung der Hebel einstellbar: links/rechts, nur links oder nur rechts
- Geeignet für extreme Umweltbedingungen wie Windanlagen, Lebensmittelindustrie, Bahnanwendungen
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Schock- und schwinggeprüft
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung
- Hohe Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen
- Flexibilität bei der Schaltrichtung für unterschiedliche Anwendungen
- Erhöhter Schutz gegen Beschädigungen und Umweltfaktoren
- Vielfältige Zubehörmöglichkeiten zur Anpassung an spezifische Anforderungen
- Sichere Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards
Schwenkhebelantrieb funktionsfähig bei -40 °C für Positionsschalter 3SE51
Der Schwenkhebelantrieb ermöglicht die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen unter extremen Umweltbedingungen bis -40 °C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


