Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Einfachstößel aus Edelstahl, EN50041

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Einfachstößel aus Edelstahl, EN50041

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AB01

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209695795

Sonepar Artikelnummer

120226731

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AB01

Hersteller Typ

3SE5000-0AB01

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AB01

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

    Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52

    Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau für zahlreiche Varianten
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen
    • LED-Anzeige für aktuellen Gerätestatus
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassung (IEC, UL)
    • Erfüllung von Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Geringe Stromaufnahme dank integrierter ASIsafe-Elektronik
    • Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Anwendungsvariabilität durch modularen Aufbau
    • Reduzierte Installation- und Anschlusszeiten aufgrund der Schnellanschlusstechnik
    • Hohe Sicherheitsstandards für den industriellen Einsatz
    • Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Gehäusegrößen und Materialien
    • Komplettes Zubehörangebot für verschiedene Ausführungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie