SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 142,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AR01
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209696044
Sonepar Artikelnummer
120226757
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AR01
Hersteller Typ
3SE5000-0AR01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AR01
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
- Federstab für Positionsschalter 3SE51/52
- Gesamtlänge: 142,5 mm
- Feder: 50 mm
- Stößel: 50 mm
- Material: Kunststoff
- Modularer Aufbau mit einer Vielzahl von Varianten
- Schaltpunkte und Befestigung gemäß EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Mögliche Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Zusätzliche Antriebsköpfe und Stecker sowie Montage-/Anschlusszubehör erhältlich
- Höchste Sicherheitsanforderungen werden durch geeignete Schalterkonfiguration erfüllt
- LED-Anzeigen zeigen den aktuellen Status des Geräts an
Antriebskopf
Der Antriebskopf ist für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


