SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 142,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AR02
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.047 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209696051
Sonepar Artikelnummer
120226758
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AR02
Hersteller Typ
3SE5000-0AR02
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AR02
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg
- Kompatibel mit Positionsschaltern 3SE51/52
- Gesamtlänge: 142,5 mm
- Federlänge: 50 mm
- Stößellänge: 50 mm
- Material: Edelstahl
- Modularer Aufbau für Variantenvielfalt
- Schaltpunkte und Befestigungen nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- LEDs anzeigen den aktuellen Status des Geräts
- Große Varianz bei Steckern und Rollen für die Industrie
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
- Zubehör verfügbar, einschließlich Antriebsköpfen und Stecker
Antriebskopf
Der Antriebskopf ist ein Federstab für Positionsschalter 3SE51/52, der zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen eingesetzt wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


