SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 242,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AR04
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.053 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209696075
Sonepar Artikelnummer
120226760
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AR04
Hersteller Typ
3SE5000-0AR04
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AR04
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg
- Federstab für Positionsschalter 3SE51/52, nur mit Sprungschaltgliedern
- Gesamtlänge: 242,5 mm
- Feder: 150 mm
- Stößel: 50 mm
- Material: Kunststoff
- Modularer Aufbau ermöglicht viele Varianten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
- Erhebliche Reduktion der Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt Industrieanforderungen
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Ergänzende Zubehörteile je nach Ausführung verfügbar
Antriebskopf
Der Antriebskopf dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


