SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AR03
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.029 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209696068
Sonepar Artikelnummer
120226759
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AR03
Hersteller Typ
3SE5000-0AR03
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AR03
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg
- Gesamtlänge: 76 mm
- Feder: 23,5 mm
- Stößel: 10 mm
- Material: Kunststoff
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5 mit einer Vielzahl von Varianten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- LED-Anzeigen für den aktuellen Gerätestatus
- Flexibilität durch verschiedene Schaltglieder und Zubehör
- Breite Anwendungsvielfalt für Industrieanforderungen
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker für zusätzliche Benutzerfreundlichkeit
Antriebskopf: Federstab für Positionsschalter 3SE51/52
Der Antriebskopf ist ein wesentlicher Bestandteil für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


