SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52, Form C, Edelstahlrolle 10mm EN50047

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AD04
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695832
Sonepar Artikelnummer
120226735
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AD04
Hersteller Typ
3SE5000-0AD04
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AD04
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg
- Modularer Aufbau mit Vielzahl von Varianten
- Edelstahlrolle 10 mm nach DIN EN 50047
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- LED-Anzeige für aktuellen Gerätestatus
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
- Verschiedene Gehäusegrößen verfügbar in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit Reihe 3SF1
- Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör
- Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Hohe Sicherheitsstandards für eine zuverlässige Anwendung
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52
Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


