SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Kuppenstößel mit Überhub aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AC02
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209695801
Sonepar Artikelnummer
120226732
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AC02
Hersteller Typ
3SE5000-0AC02
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AC02
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
- Form B aus Edelstahl mit 3 mm Überhub nach DIN EN 50041
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
- Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung hoher Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme der integrierten ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall sowie Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Anforderungen im Industriealltag
- Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Hohe Sicherheitsstandards für kritische Anwendungen
- Weltweite Verwendbarkeit dank internationaler Zulassungen
- Erweiterungsmöglichkeiten durch Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52
Der Antriebskopf ermöglicht die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


