SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, Edelstahlhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AE12
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695924
Sonepar Artikelnummer
120226745
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AE12
Hersteller Typ
3SE5000-0AE12
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AE12
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
- Form E mit Edelstahlhebel und Kunststoffrolle (13 mm) nach DIN EN 50047
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5 für viele Varianten und geringe Lagertypen
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status des Geräts
- Schnellanschlusstechnik zur Verringerung von Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung gemäß EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder, in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Ermöglicht eine hohe Flexibilität in der Industrieanwendung
- Reduziert die Installationszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Maximiert die Maschinensicherheit durch höchste Sicherheitsstandards
- Vielfältige Optionen für angepasste Lösungen je nach Anforderungen
- Erleichtert die Überwachung und den Statuscheck mit integrierten LEDs
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52
Der Antriebskopf ermöglicht die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


