SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, Edelstahlhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AE13
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695931
Sonepar Artikelnummer
120226746
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AE13
Hersteller Typ
3SE5000-0AE13
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AE13
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5 für vielfältige Varianten
- Ausführung mit Edelstahlhebel und Edelstahlrolle (13 mm)
- Kompatibel mit Normen EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen und Materialien: Kunststoff, Metall, Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Vielfältige Varianten decken nahezu alle Anforderungen im Industriealltag ab
- Optionale Zubehörteile verbessern die Anpassungsfähigkeit
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52
Der Antriebskopf dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


