SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, Edelstahlhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AE131AJ0
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621047416
Sonepar Artikelnummer
121119971
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AE131AJ0
Hersteller Typ
3SE5000-0AE13-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AE131AJ0
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Form E, mit Edelstahlhebel und Edelstahlrolle 13 mm
- Geeignet nach EN 50047 für -40 Grad
- Hohe Schutzart für extremen Bedingungen
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Schock- und schwinggeprüft
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung
- Zubehör: verschiedene Antriebe und getrennte Betätiger
- Optimal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Windanlagen und in der Lebensmittelindustrie
- Erhöhte Sicherheit für Maschinenteile und Schutzeinrichtungen
- Zuverlässige Leistungsfähigkeit bei extremen Temperaturen
- Flexibilität durch unterschiedliche Gehäuse- und Betätigervarianten
- Langfristige Zuverlässigkeit dank hoher Korrosionsbeständigkeit
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52
Der Antriebskopf dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen für extreme Umweltbedingungen bis -40 °C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


