SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, Metallhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AE10
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209695900
Sonepar Artikelnummer
120226743
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AE10
Hersteller Typ
3SE5000-0AE10
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AE10
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
- Form E mit Metallhebel und Kunststoffrolle 13 mm nach DIN EN 50047
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
- Große Varianz an Stecker- und Rollenausführungen
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Globale Zulassung (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringer Stromverbrauch der integrierten ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (3SF1)
- Vielseitige Variationen bei einer geringen Anzahl von Lagertypen
- Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Höchste Sicherheitsstandards durch individuelle Schalterkonfiguration
- Eine breite Palette an Zubehör für unterschiedliche Ausführungen verfügbar
- Die integrierten LEDs bieten eine sofortige Statusübersicht
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52
Der Antriebskopf dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


