SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, Metallhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AE11
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695917
Sonepar Artikelnummer
120226744
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AE11
Hersteller Typ
3SE5000-0AE11
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AE11
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg
- Form E mit Metallhebel und Edelstahlrolle 13 mm nach DIN EN 50047
- Modularer Aufbau mit Vielzahl von Varianten
- Große Varianz der Stecker- und Rollen
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduktion der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1
- Flexibilität durch modulare Bauweise und Vielzahl an Varianten
- Einfachere und schnellere Installation dank Schnellanschlusstechnik
- Optimale Anpassungsmöglichkeiten an industrielle Anforderungen
- Erhöhung der Sicherheit in der Maschinenbedienung
- Reduzierte Lagerhaltungskosten durch kleine Anzahl von Lagertypen
- Vielfältiges Zubehör für individuelle Lösungen verfügbar
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel
Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


